Ključ za kartuše

Št. art.: 2195
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2195
EAN/GTIN 4000896014101
Številka proizvajalca 2195
L-število L60140 106

Opis

Opis:

Uporaba:
Delovanje granulatne kartuše na gospodarskih vozilih s sušilnikom stisnjenega zraka
  • Ponarejen dizajn
  • Izdelano po HAZET design
  • Negativni položaj roke
  • __LW_PS_TAG__}-Ne 8099606-0307
  • Površina: Razpokana, naoljena
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Premer (min-max): 90–140 mm
  • Neto teža (kg): 0,91 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico