Vijačni nastavek 3/8″ XZN z več zobmi M10

Št. art.: 2194872
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2194872
    EAN/GTIN 4010886883136
    Številka proizvajalca 2194872
    L-število L60160 1407

    Opis

    Opis:

    Izvedba po DIN 2324
    Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
    Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
    Hromiran
    S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, manganovo fosfatiran
    Na konici po DIN 2325

    Lastnosti:

    • Velikost izhoda notranja večtočkovna XZN: M10
    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
    • Dolžina vstavka: 49,0 mm
    • Pogon za vstavljanjeØ: 19 mm
    • Skupna širina [mm]: 19 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 49 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: mat kromirano
    • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
    • Središčna dolžina: 17,0 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico