Garnitura orodij za razpiranje cevi

Št. art.: 2193/4K
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
Vrsta izdelka Naprava za robljenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2193/4K
EAN/GTIN 4000896014088
Številka proizvajalca 2193/4K
L-število L60140 1180

Opis

Opis:

Uporaba:
Še posebej za F-prirobnice na plastičnih zavornih linijah ⌀ 4,75 mm
  • Plastična škatla 165-L (1/3)
  • 2-komponentni vložek iz mehke pene
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Neto teža (kg): 2,32 kg
  • Število orodij: 4

Obseg dobave:

  • 2181N-1
  • 2193-1
  • 2193-2
  • 2193A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico