Nogavice XWARM 40-44

Št. art.: 21931096996540-44
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
Barva schwarz / neon rot
Konfekcijska velikost DE 40-44
Vrsta izdelka Nogavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 21931096996540-44
EAN/GTIN 7330509462645
Številka proizvajalca 21931096996540-44
L-število L00980 901

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % volne, 20 % akrila, 18 % poliamida, 2 % elastana

Funkcionalnost
Vpoji vlago, dolžina nogavice do kolen, izolacijska plast zraka med stopalom in čevljem, nadzoruje toploto
Elastična nit na tehnično pletenih mestih za tesno prileganje

Opis:

  • Nogavice do kolen, zasnovane za izjemno hladne vremenske razmere
  • Nogavice uravnavajo toploto, absorbirajo vlago in imajo izolacijsko plast zraka med stopalom in čevljem
  • Elastična nit na tehnično pletenih območjih za tesno prileganje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico