Nogavice WARM 36-39

Št. art.: 21921095996636-39
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
Barva schwarz / neon orange
Konfekcijska velikost DE 36-39
Vrsta izdelka Nogavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 21921095996636-39
EAN/GTIN 7330509462577
Številka proizvajalca 21921095996636-39
L-število L00980 2291

Opis

Izvedba:


Glavni material
54 % volne, 24 % akrila, 20 % poliamida, 2 % elastana

Funkcionalnost
Odvajanje vlage, trpežen, minimalni šivi
Elastična nit na tehnično pletenih mestih za tesno prileganje

Opis:

  • Nogavice so zasnovane tako, da vas grejejo v hladnejšem vremenu
  • Nogavice odvajajo vlago, so trpežne in imajo debel podplat za dodatno oporo
  • Nit iz elastana na tehnično pletenih območjih za tesno prileganje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico