Opis:
Za odpiranje in zapiranje stikalnih omaric, stikalnih naprav, tehničnih ključavnic za klimatizacijo in prezračevanje, kontrolnih loput
Na zunanjih površinah - zaklepanje košev za smeti ali zabojnikov za odpadke, loput na uličnih svetilkah itd.
Obračalni nastavek: reža 1,0 x 7 mm in prečna vdolbina PH 2 ter nastavek za nastavke 1/4″ na pritrdilni verigi
Kvadrat 5 mm za ventilator ogrevanja
Vodilni kvadrat 5, 6, 7-8 mm
Vodilni kvadrat 9 mm
Ključ za stikalno omarico 3-5 mm
Mere: 72 x 72 mm
Cinkani ulitek.
Lastnosti:
- Velikost izhoda notranji kvadrat: 9 mm
- Velikost izhoda notranji kvadrat: 5, 6, 7-8 mm
- Skupna širina [mm]: 72 mm
- Skupna dolžina [mm]: 72 mm
- Material: Odlitek iz cinka
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez