Nogavice 2 paketa DRY 40-44

Št. art.: 21901093996440-44
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
    Barva schwarz / neon grün
    Konfekcijska velikost DE 40-44
    Vrsta izdelka Nogavice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 21901093996440-44
    EAN/GTIN 7330509462614
    Številka proizvajalca 21901093996440-44
    L-število L00980 44

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    80 % poliester (coolmax), 17 % poliamid, 3 % elastan

    Funkcionalnost
    Področje odvajanja vlage, osnovni sloj
    Elastična nit na tehnično pletenih delih za tesno prileganje

    Opis:

    • Izvrstne za nošenje kot osnovni sloj
    • Nogavice imajo funkcijo odvajanja vlage, ki vas ohranja suhe in sveže
    • Elastična nit na tehnično pletenih mestih za tesno prileganje

    Obseg dobave:


    2 pakiranja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico