SNHX 1207 nevtralna UNI

Št. art.: 218621 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    30,36 € / kos
  • od 10 kos
    25,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNHX 1207
Tip UNI
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Debelina plošče 7 mm
za širino zareze ap 12; 16 mm
Širina posnetja 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 7,94 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218621 UNI
EAN/GTIN 4045197532220
Številka proizvajalca 218621 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.