Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 10 mm 63 mm

Št. art.: 218566 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 63 mm
efektivno število rezil Zef 3
Število rezalnih obračalnih ploščic 6
Izvedba držala z izvrtino
z notranjim hlajenjem ne
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina zareze ae maks 10,5 mm
⌀ vratu d1 40 mm
Dolžina vratu L1 15 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1205
ISO-oznaka obračalne ploščice SN.. 1205
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219983 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218566 63
EAN/GTIN 4045197530363
Številka proizvajalca 218566 63

Opis

Izvedba:

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. 211750 vel. 2,2 z rezilom št. 674252 vel. IP15.
Kolutni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.