List HSS  širina ap = 3,1 mm 80/5 mm

Št. art.: 218444 80/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 80 mm
    Število rezil Z 5
    Izvedba držala z izvrtino
    Rezalni material HSS
    primerna obračalna rezalna ploščica XC.. 1125
    Garnitura pritrdilnih vijakov 219985
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218444 80/5
    EAN/GTIN 4045197534187
    Številka proizvajalca 218444 80/5

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in cenovno ugodnega jeklenega lista ali prstana in visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.

    Uporaba:

    Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

    Pazi:

    Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

    Opomba:

    Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.
    Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico