List HSS  širina ap = 2,2 mm 125/10 mm

Št. art.: 218442 125/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 125 mm
Število rezil Z 10
Izvedba držala z izvrtino
Rezalni material HSS
primerna obračalna rezalna ploščica XC.. 1119
Garnitura pritrdilnih vijakov 219985
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218442 125/10
EAN/GTIN 4045197534156
Številka proizvajalca 218442 125/10

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in cenovno ugodnega jeklenega lista ali prstana in visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.
Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico