{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezalni material | HSS | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalna globina zareze ae maks | 33,5 mm | |
⌀ vratu d1 | 58 mm | |
⌀ osnovnega držala d2 | 58 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm | 65 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1125 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 218428 125/10 | |
EAN/GTIN | 4045197534019 | |
Številka proizvajalca | 218428 125/10 |