{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Širina ap | 1,5 mm | |
Izvedba držala | z navojem | |
Rezalni material | HSS | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalna globina zareze ae maks | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1113 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 218416 63/4 | |
EAN/GTIN | 4062406238605 | |
Številka proizvajalca | 218416 63/4 |