Kolutni/odrezovalni rezkar s cilindričnim držalom Jeklo širina ap = 1,5 mm, ⌀ D/število rezil Z: 50/4mm

Št. art.: 218410 50/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Jeklo
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Širina ap 1,5 mm
Izvedba držala Cilindrično držalo
Rezalni material Jeklo
z notranjim hlajenjem ne
Število rezil Z 4
maksimalna globina zareze ae maks 12,75 mm
⌀ vratu d1 24,5 mm
Dolžina vratu L1 36 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm 94,9 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm 95,5 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XC.. 1113
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218410 50/4
EAN/GTIN 4045197533395
Številka proizvajalca 218410 50/4

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in cenovno ugodnega jeklenega lista ali prstana in visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.
Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.