SPMT 060304 UNI

Št. art.: 218321 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,58 € / kos
  • od 10 kos
    12,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.447 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SPMT 060304
Tip UNI
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7035
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,09 mm
Debelina plošče 3,18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Prevleka PVD
Debelina ploščice E 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218321 UNI
EAN/GTIN 4062406727628

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja