Odstranljive vrečke za nohte L

Št. art.: 218319488800L
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
Barva marineblau
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Torbica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218319488800L
EAN/GTIN 7330509317327
Številka proizvajalca 218319488800L

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliamid, CORDURA®

Prilegajo se
Predmeti 1810, 1883, 1885, 2660, 1867

Pojasnilo velikosti
Model 1883, 1885, 2660 XS=C40-C42, S=C44, D84, M=C46, C146, D88, L=C48, C148, D92, XL=C50-C64, C150-C162, D96-D124. Model 1810, M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL

Podrobnosti
Priključi se na hlače z zadrgo

Opis:

  • Polni žepi za žeblje, ki so primerni za artikle 1810, 1883, 1885 in 2660

Obseg dobave:


Prodajamo v parih

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico