{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
efektivno število rezil Zef | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 4 | |
Višina utora ap | 11 mm | |
⌀ vratu d1 | 13 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 31 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 82 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.T 060304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |
Številka izdelka | 218300 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197608079 | |
Številka proizvajalca | 218300 25/2 |