Ključ s švedskim vzorcem

Št. art.: 2183-1.5
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2183-1.5
    EAN/GTIN 4000896013753
    Številka proizvajalca 2183-1.5
    L-število L60140 1467

    Opis

    Opis:

    • Švedska oblika
    • Samovpenjanje, varno in čvrsto prijemanje, tudi z gladkimi cevmi, zahvaljujoč 3-točkovni napetosti
    • Matice in cevi delovnega območja,
      25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″- 50 mm = 2″
    • Dvojni T-profil ročaj
    • Tanka usta v obliki črke s, 45° pod kotom
    • Induktivno utrjeni zobje
      se zamaknejo v nasprotni smeri vrtenja
    • Ponarejen dizajn
    • Površina: Praškasto lakirana, gola usta
    • DIN 5234
    • Dimenzije / dolžina: 416 mm
    • Neto teža (kg): 1,45 kg
    • Razpon vpenjanja: 46 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico