{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ D | 32 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Tip osnovnega držala | 11/18 | |
efektivno število rezil Zef | 8 | |
Število rezil Z | 16 | |
Širina ploščice E | 6 mm | |
Delovna globina ae maks na rez | 6,6 mm | |
Podajanje fz | 0,025 mm | |
Material | VHM | |
Držalo | z izvrtino | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 218232 32 | |
EAN/GTIN | 2050001737090 | |
Številka proizvajalca | 164403 | |
Proizvajalec | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |