Rezkalni kolut DeepMILL-G Širina ap = 2 mm, TiAlN, ⌀ D: 50mm

Št. art.: 218230 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 50 mm
Prevleka TiAlN
Tip osnovnega držala 16/26
efektivno število rezil Zef 12
Število rezil Z 24
Širina ploščice E 6 mm
Delovna globina ae maks na rez 12 mm
Podajanje fz 0,025 mm
Material VHM
Držalo z izvrtino
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218230 50
EAN/GTIN 2050001737076
Številka proizvajalca 164414

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
300
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezkanje utorov, zarezovanje, rebraste strukture.
DeepMILL-G omogoča obdelavo do dna.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.