{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ D | 50 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Tip osnovnega držala | 13/21 | |
Število rezil Z | 20 | |
Širina ploščice E | 6 mm | |
Delovna globina ae maks na rez | 14,2 mm | |
Podajanje fz | 0,025 mm | |
Material | VHM | |
Držalo | z izvrtino | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 218226 50 | |
EAN/GTIN | 2050001737168 | |
Številka proizvajalca | 179700 |