Žagin list PolySAW-G Širina ap = 1 mm 32 mm

Št. art.: 218222 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 32 mm
Prevleka TiAlN
Tip osnovnega držala 09/16
Število rezil Z 16
Širina ploščice E 6 mm
Delovna globina ae maks na rez 7,6 mm
Podajanje fz 0,02 mm
Material VHM
Držalo z izvrtino
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218222 32
EAN/GTIN 2050001736956
Številka proizvajalca 179693

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
400
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Za odrezovanje, žaganje in zarezovanje.
PolySAW-G omogoča obdelavo do dna.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico