{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | z izvrtino | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ vratu d1 | 26 mm | |
⌀ osnovnega držala d2 | 32 mm | |
Dolžina vratu L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 42,5 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vpenjalna ploščica | 219845 | |
Vpenjalni vijak | 219837 (SW3; 6,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 218210 16/26 | |
EAN/GTIN | 2050001737410 | |
Številka proizvajalca | 179727 |