{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 1,588 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Rezalni material | HM | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz v INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Prevleka | TiCN | |
Korakov na colo | 12 - 16 | |
Število rezil Z | 1 | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče; za zunanje varnostne obroče | |
Za navoj | 1-16; 1-12 | |
Smer rezanja | desni in levi | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 218133 16-12 | |
EAN/GTIN | 4062406245382 | |
Številka proizvajalca | 218133 16-12 |