Rezkalna ploščica za notranji in zunanji navoj 55°, HB7720, Korakov na colo: 14

Št. art.: 218080 14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    112,20 € / kos
  • od 2 kos
    93,51 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korakov na colo Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kot profila: 55
  • Profil navoja: Polni profil
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 1,814 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Vrsta navoja G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Kot profila 55 stopinj
Velikost ploščice 25 mm
Prevleka TiAlN
Korakov na colo 14
Število rezil Z 13
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče; Zunaj
Profil navoja Polni profil
Smer rezanja desni in levi
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218080 14
EAN/GTIN 4045197412744
Številka proizvajalca 218080 14
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
140
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrste rezkalne ploščice za velika podajanja in veliko produktivnost.
Dve rezili.

Uporaba:

Za notranji in zunanji navoj 55° po standardu B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Srednji tolerančni razred A.

Opomba:

Pri montaži je potrebno paziti na enotno stran rezkalnih ploščic za navoje, saj lahko v nasprotnem primeru pride do popačenja navoja! (stranska izvedba z oz. brez oznake).
Podajanje fz = HB 7720 v jeklo < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zob.
Podajanje fz = HB 7735 v INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zob.