Rezkalna ploščica za zunanji navoj 60° 5,5 mm

Št. art.: 218073 5,5
Popust
158,40 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    60,72 € 158,40 € / kos
  • od 2 kos
    50,60 € 132,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Korak navoja 5,5 mm
    Zvrst HB7720
    Rezalni material HM
    Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
    Kot profila 60 stopinj
    Velikost ploščice 41 mm
    Notranja/zunanja uporaba za zunanje varnostne obroče
    Za navoj M56; M60
    Število rezil Z 7
    Smer rezanja desni in levi
    Polni profil Da
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218073 5,5
    EAN/GTIN 4045197447562
    Številka proizvajalca 218073 5,5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    140
    Al (kratki odrezki)
    N
    120
    Al > 10% Si
    N
    80
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafit, GFK, CFK
    N
    120
    Uni
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrste rezkalne ploščice za velika podajanja in veliko produktivnost.
    Dve rezili.

    Uporaba:

    Za metrični zunanji navoj 60° po DIN/ISO R 262 (DIN 13) tolerančni razred 6g.

    Opomba:

    Pri montaži je potrebno paziti na enotno stran rezkalnih ploščic za navoje, saj lahko v nasprotnem primeru pride do popačenja navoja! (stranska izvedba z oz. brez oznake).
    Podajanje fz = HB 7720 v jeklo < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zob.
    Podajanje fz = HB 7735 v INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zob.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico