Rezkalna ploščica za zunanji navoj 60° 2 mm

Št. art.: 218070 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    114,48 € / kos
  • od 2 kos
    95,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Smer rezanja: desni in levi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 2 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Velikost ploščice 25 mm
Notranja/zunanja uporaba za zunanje varnostne obroče
Za navoj M16
Število rezil Z 12
Smer rezanja desni in levi
Polni profil Da
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218070 2
EAN/GTIN 4045197412669
Številka proizvajalca 218070 2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
140
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrste rezkalne ploščice za velika podajanja in veliko produktivnost.
Dve rezili.

Uporaba:

Za metrični zunanji navoj 60° po DIN/ISO R 262 (DIN 13) tolerančni razred 6g.

Opomba:

Pri montaži je potrebno paziti na enotno stran rezkalnih ploščic za navoje, saj lahko v nasprotnem primeru pride do popačenja navoja! (stranska izvedba z oz. brez oznake).
Podajanje fz = HB 7720 v jeklo < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zob.
Podajanje fz = HB 7735 v INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zob.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.