Rezkalna ploščica za notranji navoj 60° 0,5 mm

Št. art.: 218056 0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    80,64 € / kos
  • od 2 kos
    67,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 0,5 mm
Zvrst HB7735
Rezalni material HM
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Velikost ploščice 19 mm
Prevleka TiAlN
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Za navoj M3
Število rezil Z 40
Smer rezanja desni in levi
Polni profil Da
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218056 0,5
EAN/GTIN 4045197645609
Številka proizvajalca 218056 0,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
25
Jeklo < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrste rezkalne ploščice za velika podajanja in veliko produktivnost.
Eno rezilo.

Uporaba:

Za metrični notranji navoj 60° po DIN/ISO R 262 (DIN 13), tolerančni razred 6H.

Opomba:

Pri montaži je potrebno paziti na enotno stran rezkalnih ploščic za navoje, saj lahko v nasprotnem primeru pride do popačenja navoja! (stranska izvedba z oz. brez oznake).
Podajanje fz = HB 7720 v jeklo < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zob.
Podajanje fz = HB 7735 v INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zob.