Visokozmogljiva navojna rezkalna glava 36 mm

Št. art.: 218054 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Efektivni ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Efektivni ⌀ D 36 mm
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja leva in desna
z notranjim hlajenjem da
Velikost ploščice 25
Število rezil Z 5
Celotna dolžina Lcelotna 33,5 mm
⌀ vpenjalne izvrtine H7 16 mm
Pritrdilni vijak 219926
Število vpenjalnih utorov 5
maksimalna globina rezanja Smaks 25 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218054 36
EAN/GTIN 4045197412546
Številka proizvajalca 218054 36

Opis

Izvedba:

HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.

Uporaba:

Univerzalno uporabni za desne in leve notranje in zunanje navoje. Za obdelavo skoznjih in zaprtih izvrtin.

Opomba:

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.
Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico