Visokozmogljivi navojni rezkar 36/65 mm

Št. art.: 218050 36/65
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Efektivni ⌀ D 36 mm
Prevesna dolžina L1 65 mm
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja leva in desna
z notranjim hlajenjem da
Velikost ploščice 41
Število rezil Z 4
Celotna dolžina Lcelotna 128 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Vpenjalni vijak 219928
Pritrdilni vijak 219927
Število vpenjalnih utorov 4
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218050 36/65
EAN/GTIN 4045197447197
Številka proizvajalca 218050 36/65

Opis

Izvedba:

HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.

Uporaba:

Univerzalno uporabni za leve in desne notranje in zunanje navoje. Za obdelavo skoznjih in zaprtih izvrtin.

Opomba:

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.
Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Efektivni ⌀ D/previsna dolžina L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico