Nastavljiv ključ 6″ 1000 V

Št. art.: 2179040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2179040
EAN/GTIN 4010886883686
Številka proizvajalca 2179040

Opis

Opis:

Pokit s kromom
Pokit s kromom, konice polirane
Potopno izolirano
Preverjeno na kosu, izolirano do 1000 V

Lastnosti:

  • Zasnova: Švedski model, potopno izoliran, valjček z levim navojem
  • Skupna dolžina [palec]: 6
  • Material ročaja: potopljen
  • Položaj ustja: 15 °
  • Površina: kromirana, konice polirane
  • Delitev lestvice: 0-20
  • Širina vpenjanja [mm]: 20 mm
  • 1000 V izoliran: da
  • Odprtina za obešanje: brez
  • Lestvica za nastavitev: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico