Podloga

Št. art.: 2175N-11
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 2175N-11
EAN/GTIN 4000896013692
Številka proizvajalca 2175N-11
L-število L60140 2104
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Podložka (iz lesa) za vzporedni primež 2175 N.
  • Namestitev primeža na delovne mize ali delavniške vozičke Assistent 172 HD ∙ 177 ∙ 180 ∙ 180 k-4
  • Vključno z dodatki za namestitev
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,33 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico