Rezkalna ploščica za varnostne utore, brez posnetega roba 1,1 mm

Št. art.: 217458 1,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    39,72 € / kos
  • od 5 kos
    33,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna debelina obroča (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivna debelina obroča 1,1 mm
    Zvrst HB7720
    Širina utora W −0,03 1,18 mm
    Globina t 0,9 mm
    Radij R 0,3 mm
    Zunanji ⌀ D 17,5 mm
    Debelina E 3,5 mm
    Tip 02
    Število rezil Z 3
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 217458 1,1
    EAN/GTIN 4045197217257
    Številka proizvajalca 217458 1,1

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    600
    Al (kratki odrezki)
    N
    500
    Al > 10% Si
    N
    400
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    260
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 55 HRC
    H
    60
    Jeklo < 60 HRC
    H
    45
    Jeklo < 65 HRC
    H
    35
    Jeklo < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico