{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 6 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta navoja | TR; TR-LH | |
Kot profila | 30 stopinj | |
Geometrija ploščice | Polni profil | |
Uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Zunanji ⌀ D | 16,2 mm | |
Globina t | 3,5 mm | |
za navoj ≥ | Tr30 × 6 – Tr32 × 6 | |
Tip | P16 | |
Število rezil Z | 3 | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Smer rezanja | desni in levi | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
Številka izdelka | 217314 6 | |
EAN/GTIN | 4045197854926 | |
Številka proizvajalca | 217314 6 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |