Rezkalna ploščica 55° 14

Št. art.: 217290 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    88,56 € / kos
  • od 3 kos
    73,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korakov na colo Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kot profila: 55
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Korak navoja 1,8 mm
    Korakov na colo 14
    Zvrst HB7720
    Rezalni material HM
    Vrsta navoja BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Kot profila 55 stopinj
    Geometrija ploščice Polni profil
    Uporaba Znotraj in zunaj
    Zunanji ⌀ D 16 mm
    Globina t 1,179 mm
    Tip P16
    Število rezil Z 6
    Število vpenjalnih utorov 6
    Smer rezanja desni in levi
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 217290 14
    EAN/GTIN 4045197445438
    Številka proizvajalca 217290 14

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    500
    Al (kratki odrezki)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    250
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 55 HRC
    H
    60
    Jeklo < 60 HRC
    H
    45
    Jeklo < 65 HRC
    H
    35
    Jeklo < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico