Rezkalna ploščica za obdelavo radijev, HB7720, Radij R: 0,5mm

Št. art.: 217278 0,5
Kopiraj
Popust
98,55 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    69,36 € 98,55 € / kos
  • od 3 kos
    57,80 € 82,12 € / kos
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij R (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij R 0,5 mm
Zvrst HB7720
A 3 mm
Notranji ⌀ d 25 mm
Zunanji ⌀ D 26 mm
Tip P26
Število rezil Z 6
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 217278 0,5
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197600202
Kopiraj
Številka proizvajalca 217278 0,5
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
500
Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
400
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
250
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
250
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
180
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
120
Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
120
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
100
Jeklo < 55 HRC
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
60
Jeklo < 60 HRC
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
45
Jeklo < 65 HRC
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
35
Jeklo < 67 HRC
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
30
INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
120
INOX > 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
120
Ti > 850 N/mm²
primerno za / [m/min]
S
Koda ISO:
80
GG(G)
primerno za / [m/min]
K
Koda ISO:
180
Uni
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico