Rezkalna ploščica za metrična prosta pehanja navojev 1-1,5 mm

Št. art.: 217272 1-1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    58,20 € / kos
  • od 3 kos
    48,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Širina prostega pehanja navoja 1,7 mm
Globina t 1,1 mm
Radij R 0,7 mm
⌀ D 11,7 mm
Tip P12
Število rezil Z 3
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217272 1-1,5
EAN/GTIN 4062406119317
Številka proizvajalca 217272 1-1,5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico