Rezkalna ploščica za varnostne utore, brez posnetega roba 1,3 mm

Št. art.: 217270 1,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    61,20 € / kos
  • od 3 kos
    51,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna debelina obroča 1,3 mm
Zvrst HB7720
Širina utora W −0,03 1,38 mm
Globina t za P16/P26 1,1 mm
Radij R 0,3 mm
Zunanji ⌀ D 16 mm
Tip P16
Število rezil Z 6
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217270 1,3
EAN/GTIN 4045197216663

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
45
Jeklo < 65 HRC
H
35
Jeklo < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho