{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna debelina obroča | 1,6 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Širina utora W −0,03 | 1,68 mm | |
Globina t za P12 | 1 mm | |
Radij R | 0,3 mm | |
Zunanji ⌀ D | 11,7 mm | |
Tip | P12 | |
Število rezil Z | 3 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
Številka izdelka | 217269 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197542953 | |
Številka proizvajalca | 217269 1,6 |