Cirkularni rezkar 18XL

Št. art.: 217252 18XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ploščico tip P16
    minimalni ⌀ vrtanja D 14 mm - 22 mm
    Material rezkarjev Karbidna trdina
    Držalo DIN 6535 HA
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    Notranji ⌀ d1 12 mm
    maksimalna globina rezanja Smaks 5 mm
    Prevesna dolžina L1 77,5 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 126,6 mm
    ⌀ držala Ds h6 12 mm
    Izvedba držala cilindrična
    Garnitura vpenjalnih vijakov 219818 (8IP; 3,8 Nm)
    Globine navoja 75,5 mm
    Vrsta izdelka Cirkularni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 217252 18XL
    EAN/GTIN 4045197216540
    Številka proizvajalca 217252 18XL

    Opis

    Opomba:

    Dejanska globina zareza Smax se izračuna na naslednji način: (D-d1)/2.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico