Obračalna ploščica za graviranje ALU

Št. art.: 217215 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    44,52 € / kos
  • od 10 kos
    37,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
414 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ALUMINIJ
Rezalni material HM
Zvrst HU7805
Kot konice 60 stopinj
Radij kota Re 0,08 mm
Dolžina previsa b 0,4 mm
tmaks 2 mm
wmaks 2,71 mm
Podajanje f 0,005–0,03 mm
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za graviranje in posnemanje zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217215 ALU
EAN/GTIN 4045197762153
Številka proizvajalca 217215 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
100
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico