Obrač.rezal.ploščica za graviranje UNI

Št. art.: 217211 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    42,12 € / kos
  • od 10 kos
    35,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip UNI
    Rezalni material Karbidna trdina
    Zvrst HB7525
    Kot konice 45 stopinj
    Radij kota Re 0,08 mm
    Dolžina previsa b 0,4 mm
    tmaks 2 mm
    wmaks 2,06 mm
    Podajanje f 0,003–0,03 mm
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za graviranje in posnemanje zarobka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 217211 UNI
    EAN/GTIN 4062406087906
    Številka proizvajalca 217211 UNI

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    60
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    50
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    60
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    Zrak
     

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico