Držalo iz karbidne trdine za graviranje 6 mm

Št. art.: 217204 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DS h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala DS 6 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 60 mm
    Vijak za obračalno ploščico 219877 (T7; 0,9 Nm)
    primerna obračalna rezalna ploščica 217210 – 217216; 217234
    Vrsta izdelka Držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 217204 6
    EAN/GTIN 4045197762122
    Številka proizvajalca 217204 6

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico