Verižni ključ za oljni filter

Št. art.: 2171-8LG
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2171-8LG
EAN/GTIN 4000896203703
Številka proizvajalca 2171-8LG
L-število L60140 3796

Opis

Opis:

Uporaba:
Delovanje oljnih filtrov in vložkov sušilnika zraka
  • Odpiranje verige oljnega filtra omogoča tudi uporabo na mestih, ki jih je zaradi zasnove težko doseči
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Premer (min-max): 50–150 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico