Verižni ključ za oljni filter

Št. art.: 2171-8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2171-8
EAN/GTIN 4000896013463
Številka proizvajalca 2171-8
L-število L60140 4127

Opis

Opis:

Uporaba:
Delovanje oljnih filtrov in drugih kartuš na osebnih in gospodarskih vozilih
  • Delovanje tudi v zaprtih prostorih
  • Z napenjalno verigo
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Premer (min-max): 50–150 mm
  • Neto teža (kg): 0,41 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico