Ključ za oljni filter

Št. art.: 2171-5
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2171-5
EAN/GTIN 4000896013449
Številka proizvajalca 2171-5
L-število L60140 877
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Uporabljajte oljne filtre tudi v zaprtih prostorih
  • Nastavljiv z vrtljivim gumbom
    ali šestrobo 13 mm
  • Jekleni trak (12 x 1 mm), zamenljiv
  • Premer (min-max): 65–105 mm
  • Neto teža (kg): 0,21 kg

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico