Kombinirani ključ 10″, nastavljiv, kromiran

Št. art.: 2170973
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2170973
EAN/GTIN 4010886881590
Številka proizvajalca 2170973
L-število L60160 2281

Opis

Opis:

Zasnova v skladu s standardom ISO 6787
Položaj ust 15°
Švedski model, Valjček z levim navojem
S lestvico nastavitev
Zaščiten mehanizem in dodatna udarna površina omogočata lahke udarce, ne da bi pri tem poslabšali delovanje ključa
Vdolbina za ročaj zagotavlja varen oprijem tudi z mastnimi rokami
Občutljiv 2-komponentni ročaj (izvedbi JC in JP) za delo brez utrujenosti
Hrom vanadijevo jeklo
Verzija C = ponikljano in kromirano, Različica P = brušena glava z manganovim fosforjem
Različica PK = kavelj s plastično prevleko
Različica JP in JC = dodatno s plastičnim ročajem
Z luknjo za obešanje

Lastnosti:

  • Zasnova: Švedski model, kolesce z levo prestavo, izvedba C = ponikljano in kromirano, glava polirana
  • Skupna širina [mm]: 70 mm
  • Skupna višina [mm]: 15 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 10
  • Skupna dolžina [mm]: 252 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Položaj ustja: 15 °
  • Površina: ponikljana in kromirana, brušena glava
  • Delitev lestvice: 0-30
  • Širina vpenjanja [mm]: 30 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Odprtina za obešanje: da
  • Lestvica za nastavitev: da
  • Funkcija zaskočnice: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico