Proste vrečke za nohte črne S/M

Št. art.: 217019489900S/M
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
Številka izdelka 217019489900S/M
EAN/GTIN 7330509860410
Številka proizvajalca 217019489900S/M

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliamid, CORDURA®

Odbitek
KORDURA® ojačani žepi za žeblje

Žepi
Žepi za žeblje - odstranljivi in zelo široki, opremljena z držali za orodje in dodatnim predalom za orodje

Primerna za
izdelek 6720, 6725, 1877, 1875

Funkcionalnost
Za pritrditev z zadrgo in zatičem

Pojasnilo velikosti
Model 6720, 1877, 6725 in 1875. Velikost S/M ustreza XXS-M, C44-C50, D84-D96. Za ženske C34-C40, D18-D19. Velikost L/XL ustreza L-5XL, C52-C68, D100-D134. Ženske C42-C56, D20-D25.

Opis:

  • Deljivi žepi za žeblje, ki so na spodnjem delu dvojno ojačani s CORDURA® za večjo varnost in vzdržljivost
  • Prodajamo ločeno, za modele 6720, 1877, 6725 in 1875
  • Velikost S/M ustreza XXS-M, C44-C50, D84-D96
  • Ženska C34-C40, D18-D19
  • Velikost L/XL ustreza L-5XL, C52-C68, D100-D134
  • Ženska C42-C56, D20-D25

Obseg dobave:


Prodajamo v parih

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico