Univerzalni ključ za trakove

Št. art.: 2170
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
    Vrsta izdelka Tovorni trakovi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2170
    EAN/GTIN 4000896013371
    Številka proizvajalca 2170
    L-število L60140 19

    Opis

    Opis:

    • Še posebej za oljne filtre, alternatorje in druge okrogle priključke
    • Bombažni trak, prevlečen z gumo, višina 19,5 mm
    • nedrseč
    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 235 mm
    • Premer (min-max): 80–180 mm
    • Neto teža (kg): 0,3 kg

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico