Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169/3
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2169/3
    EAN/GTIN 4000896241989
    Številka proizvajalca 2169/3
    L-število L60140 6543

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Aktiviranje oljnih filtrov in ohišja oljnih filtrov
    • Pozitivna namestitev ohišja oljnega filtra
    • Nadzorovano zategovanje z momentnim ključem do zateznega momenta, ki ga zahteva proizvajalec
    • 3-delni komplet za delovanje oljnih filtrov
      • 2169-8 A (15-točkovni ključ velikosti 74 mm):
        Modeli FORD , npr. Z motorji EcoBoost itd B-Max ∙ C-Max 2 ∙ Fiesta 5 / 6 / 7 ∙ Focus 2 / 3 ∙ Fusion ∙ Galaxy ∙ Mondeo 4 / 5 ∙ Tourneo ∙ Transit ∙ Ka+ ∙ Kuga 2 ∙ s-Max MAZDA 2 (DL ∙ DJ) 1.5D ∙ 3 (BK ∙
        BL) 2,0 (BM ∙ BN) 1.5D / 2.2D (BP) 1.8D ∙ 5 (CW) 1,8 / 2,0 ∙ 6 (GG) 1,8 / 2,0 (GY ∙ GH) 1,8 / 2,0 / 2,5 (GJ ∙ GL) 2.2D ∙ CX / 3 (DK) 1.5D / 1.8D ∙ CX-5 (KE ∙ GH ∙ KF) 2.2D ∙ CX-7 (ER) 2.3D / 2.5D ∙ MX-5 (NC) 1,8 / 2,0
      • 2169-12 (15 utorov velikost ključa 74,7 mm):
        OPEL modeli Astra k ∙ Insignia B s 1,5 dizelskimi motorji F15DVC ∙ F15DVH s 77 kW / 90 kW
      • 2169-13 (14-točkovni ključ velikosti 80 mm):
        HYUNDAI i30 ∙ Tucson Kia Ceéd ∙ Sportage ∙ Soul ∙ Stonic z motorjem 1,6 CRDI
    • Notranji kvadratni pogon 12,5 =1/2
    • Število orodij: 3

    Obseg dobave:

    • 2169-8A
    • 2169-12
    • 2169-13

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico